カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
「s135 nok」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S135
NOK¥259税込¥2851個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0562-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)134.5内径許容差(mm)±0.6
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S135
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0562-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)134.5内径許容差(mm)±1.2