カテゴリ
- 農業機械(508)
- 自動車純正部品(323)
- 配管・水廻り設備部材(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 制御機器(115)
- メカニカル部品(73)
- 自動車補修部品(37)
- バイク部品(36)
- バイク純正部品(32)
- 安全標識(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 作業工具(12)
- 住設機器(11)
- 建築金物(10)
- 切削工具(10)
- 測定用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(508)
- ホンダ(186)
- MAZDA(マツダ)(133)
- SMC(124)
- Optibelt(59)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 桑名金属工業(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- オンダ製作所(28)
- KITZ(キッツ)(27)
- 渡辺電機工業(25)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- エスコ(9)
- リンナイ(9)
- TRUSCO(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- KITACO(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
グリーン購入法適合(7)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
- レンタル(1)
- 名入れ(1)
「s13a」の検索結果

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF
AMPHENOL¥419税込¥4611個7日以内出荷90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
スライドスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)
パロマ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷点火方式:回転式圧電点火方式質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
壁貫通エルボジョイント
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ
神港テクノス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から36日以内出荷高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]色黒質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠![[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709506-210510-02.jpg)
[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
エスコ¥385税込¥4241箱(100枚)当日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028色ホワイトサイズL質量(g)約2.1(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
横形ロータンク用ボールタップ(整流)
TOTO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ![[Δ型]ホグリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)
[Δ型]ホグリング
エスコ¥8,070税込¥8,8771個(976個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
道具箱 (バックル付き)
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌々日出荷多目的に使える丈夫な道具箱です。ゆとりのある容量で数多くの物を収納可能。積み重ね可能。鍵穴無し。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.66色OD容量(L)60.6耐荷重(kg)目安:約20外寸(mm)819×475×234内寸(mm)748×399×209
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)
KITZ(キッツ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
...
























![[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709506-210510-02.jpg)







![[Δ型]ホグリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)
![5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092318-190802-02.jpg)