カテゴリ

  • 農業機械(508)
  • 自動車純正部品(323)
  • 配管・水廻り設備部材(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 制御機器(115)
  • メカニカル部品(74)
  • 自動車補修部品(38)
  • バイク部品(36)
  • バイク純正部品(32)
  • 安全標識(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(12)
  • 住設機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(10)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 厨房用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(508)
  • ホンダ(186)
  • MAZDA(マツダ)(133)
  • SMC(124)
  • Optibelt(59)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • 桑名金属工業(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • オンダ製作所(28)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • 渡辺電機工業(25)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
  • エスコ(10)
  • リンナイ(9)
  • TRUSCO(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • KITACO(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(1)
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13a」の検索結果

1,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF

    AMPHENOL
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
    長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー スリットタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状テーパめねじRc×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

    スーパー遮熱パレットカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
    用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
  • パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマ

    パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)

    パロマ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    点火方式:回転式圧電点火方式
    質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 壁貫通エルボジョイント 未来工業

    壁貫通エルボジョイント

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
    使用工具エキスパンダー2、スライダー貫通穴径(Φmm)最小38
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • バルブ付ユニオンアダプター 未来工業

    バルブ付ユニオンアダプター

    未来工業
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
    タイプ逆止弁付寸法B(mm)27
  • G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ

    [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)

    エスコ
    385税込424
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028ホワイトサイズL質量(g)約2.1(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
  • N-010304 ステンレス サドルバンド 日栄インテック

    N-010304 ステンレス サドルバンド

    日栄インテック
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4.3適合管ステンレス鋼管(厚肉)
  • ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用) KITZ(キッツ)

    ルークジョイント ポリ管用ソケット(水道用1種管用)

    KITZ(キッツ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-269
  • 付け框 化粧シートタイプ ノダ

    付け框 化粧シートタイプ

    ノダ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    化粧シートフロア対応
    用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • 上り框 化粧シートタイプ ノダ

    上り框 化粧シートタイプ

    ノダ
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    化粧シートフロア対応
    用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • 横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(整流)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535BJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
  • [Δ型]ホグリング エスコ

    [Δ型]ホグリング

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個(976個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • 5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン用ナットセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    T19用
    仕様パッキン2枚(EPDM)、ナット2個付材質黄銅穴径(Φmm)17ねじ径G1/2メネジ
  • VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • G-13S単品(A) TMEHジャパン

    G-13S単品(A)

    TMEHジャパン
    230税込253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール適合パイプ径(Φmm)28
  • 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • スイッチ(R) ドア ジャンクション (ZZ) MAZDA(マツダ)

    スイッチ(R) ドア ジャンクション (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤリングドアースピーカー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ワイヤリングドアースピーカー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • 道具箱 (バックル付き) エスコ

    道具箱 (バックル付き)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌々日出荷
    多目的に使える丈夫な道具箱です。ゆとりのある容量で数多くの物を収納可能。積み重ね可能。鍵穴無し。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    材質ポリプロピレン質量(kg)4.66OD容量(L)60.6耐荷重(kg)目安:約20外寸(mm)819×475×234内寸(mm)748×399×209
  • (1A046)スイッチ(R),ドア ジャンクション MAZDA(マツダ)

    (1A046)スイッチ(R),ドア ジャンクション

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応 SMC

    目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    付属品ワンタッチ管継手付仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
...