カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 農業機械(49)
- 切削工具(34)
- メカニカル部品(19)
- 測定用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(13)
- 機構部品(13)
- 家電(11)
- バイク純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(111)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- サンドビック(11)
- 三木プーリ(11)
- ParkerTAIYO(10)
- SANDVIK(9)
- ムラテックKDS(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- TOKISTAR(7)
- 日東工業(6)
- MICROCHIP(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 谷口工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- エスコ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- Canon(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s16-35」の検索結果

OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロック
ムラテックKDS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷故障の少ないON-OFFロック機構付きです。内法測定に便利な寸法入り角型ケースです。用途一般的な様々な測定仕様ショックアブソーバー付トラスコ品番851-1161材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂、ばね:スチールテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表示455ピッチ:あり対応0点補正移動爪水平保持(m)1.3爪部0点補正移動爪
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
ネオロック コンベックス(ストップ付) 尺相当目盛付
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷ストップ付。丸型ケース種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロック16巾
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
ネオロック(角型) 16巾 (個箱)
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷故障の少ないON-OFFストッパー付仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)16表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から7日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納幅(mm)13再生紙使用マーク適合
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
角シャフト 目盛りなし
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。公差(mm)(辺)0~-0.1
ネオロックマグ16巾
ムラテックKDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)61×25×57色本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合