カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s16-44l」の検索結果

S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から6日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
バイメタルホルソーセット
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱当日出荷から翌日出荷用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ
東海キャスター¥729税込¥8021個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-76
ホース
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考19X1BX3800Hタイプ部品名称ホース図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.44
ホース
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考19X1BX3400Sタイプ部品名称ホース図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42
(駆動伝達部)部品 スナップピン
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格14X2.6図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット ブームリフト部品_No.14、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 スナップピン_No.48、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.18、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 スナップピン_No.48、BSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.18、BSM-500S-1 付属品 オプション部品_No.10、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 スナップピン_No.44、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.7、BSM-500S オプション部品_No.6、BSM-500J オプション部品_No.6、BSA-535 シリーズ ブームリフト Jシリーズ部品_No.16、BSA-536シリーズ -A Lブームセット ブームリフト部品_No.15、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 スナップピン_No.44、BSA-535 シリーズ ブームリフト Lシリーズ部品_No.7
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格カタブレーキレンケツ部品名称ケイコクラベル図解NoSSA-F505 警告ラベル部品_No.11、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.42、SSA-S1002 警告ラベル部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 警告ラベル部品_No.12、L4-520DW 警告ラベル部品_No.16、SSA-F615 ハリマーク部品_No.41、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.40、SSA-S1002(4) 警告ラベル部品_No.3、SSA-S550 警告ラベル部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.40、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.40、SSA-S600 2001ネン 警告ラベル部品_No.12、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.42、L4-530DW 警告ラベル部品_No.16、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.40、SSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.44、SSA-S1002(4)-1 警告ラベル部品_No.3
エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称エルボ図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.84、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.76、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.41、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.74、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.28、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.82、MSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.82、BSM-1230SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.83、BSM-840SLT-BC2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.28など
ボールマワシカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールマワシカナグ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.8、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.31、MRS90D-500BSLT フンムカン、ノズル部品_No.11、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.9、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.71、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.19、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.19など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M14ミガキマル図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
ロクカクアナツキ トメネジ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M4X4クボミサキ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U パワーレギュレータ部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.17、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.20、BSM-1265SLT 調圧モータ部品_No.18、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧モータ部品_No.18、BSM-1350L-18GK 調圧モータ部品_No.19、BSM-1070SLT(18) 調圧モータ部品_No.17、BSM-1550L-18GK 調圧モータ部品_No.19、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 調圧モータ部品_No.19、MSC1-105S リフト、旋回装置部品 ロクカクアナツキ トメネジ_No.43、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.44、KBM-55DX 分水器部品_No.16、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.17、BSM-1310L オプション10 自動調圧キット部品_No.20など