カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
- 農業機械(40)
- バイク部品(34)
- 制御機器(22)
- メカニカル部品(20)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(228)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- KITACO(13)
- 三木プーリ(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 未来工業(7)
- SP忠男(6)
- 椿本チエイン(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- SOURIAU(4)
- 井口機工製作所(3)
- 日動電工(3)
- Vesrah(3)
- brembo(3)
- 池見林産工業(3)
- エスコ(2)
- 東芝(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s16j」の検索結果

プッシュマスターコネクターストレート
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質PPS、他種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
兼用サドル
日動電工¥459税込¥5051箱(20個)当日出荷から翌日出荷1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
取付クランプ
ナベヤ¥13,980税込¥15,3781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298税込¥2,5281セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ニューアイブロウスタンプ 眉スタンプ 時短 左右対称
KISS JAPAN¥2,990税込¥3,2891個5日以内出荷『ニューアイブロウスタンプ』は、つけて押すだけで簡単に理想の眉をスタンプできるアイブロウスタンプです。スポンジ部分が本体に収納できるコンパクトサイズなので、持ち運びに便利です。スポンジ持ち手部分と本体に内蔵されたマグネットで収納するので、取り出しやすく外れにくいです。また、スポンジが清潔に使えてポーチも汚れないといった点も非常に魅力的です。新たにブラシとミラーが付属され、これひとつで完璧な眉メイクを完成させることができます。用途お手軽かつワンランク上の眉メイクに。成分タルク・マイカ・ミリスチン酸Mg・ステアリン酸亜鉛・フェニルトリメチコン・ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル・トリエチルヘキサノイン・メチコン・イソステアリン酸ソルビタン・フェノキシエタノール・酢酸トコフェロール・ジメチコン・水酸化AI・ホホバ種子油・メドウフォーム油・ヒマワリ種子油・アルガニアスピノサ核油・酸化鉄・酸化チタン内容量(g)4
SUS管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から4日以内出荷一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UT0S16JCS
SOURIAU¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●長さ: 83.5mm●ストレインリリーフナット付きショートケーブルクランプ. UTO / UTOW シリーズコネクタ用のシールド付きシールド付きケーブルグランドコネクタですRoHS指令(10物質対応)対応
信号制限変換器(リミッタ)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器
渡辺電機工業¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:16 UT0S16JCSL
SOURIAU¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 16●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 15/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 82.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Vishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5V
VISHAY¥9,398税込¥10,3381セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 16A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A。超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
杉並木 杉内装用羽目板 UVウレタン加工
池見林産工業¥23,980税込¥26,3781束(16枚)3日以内出荷良質な国産杉を使用長さ(mm)1950幅(mm)102厚さ(mm)12施工面積(m2)約3.182加工形状UV塗装品
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6