カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建築金物(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「s1703 eizo」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ

    EIZO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

    EIZO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック

    EIZO
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360 EIZO

    22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360

    EIZO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    サイズ22.5型(57.2cm)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4種類IPS規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)11、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大消費電力(W)37回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1200信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ22.5型(57.2cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2アスペクト比16:10表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節
  • 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO

    48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934

    EIZO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節
  • 15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ

    15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
    用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり

    EIZO
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
  • 17型スクエア液晶モニター グリーンハウス

    17型スクエア液晶モニター

    グリーンハウス
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
    付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(スタンドあり)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)輝度250cd/m2最大解像度1280 × 1024 (SXGA)保証期間5年間視野角上下160° 左右170°応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載グリーン購入法適合パネル17型TNパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1最大表示色1677万色(フルカラー)
  • 液晶モニターFDS1703/FDS1903用ラック取り付け金具 EIZO

    液晶モニターFDS1703/FDS1903用ラック取り付け金具

    EIZO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    セキュリティルームやサーバールームの19インチラックにモニターを取付けできる専用金具
    アズワン品番64-3802-60
  • 17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips

    液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証

    Philips
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
    付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー1.5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ19インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
  • 17インチモニター マザーツール

    17インチモニター

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
    付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
  • 23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO

    23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)

    EIZO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0WバックライトLED回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節
  • 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック

    EIZO
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
    仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,698税込5,168
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
    仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350