カテゴリ
- 手袋(10)
- 研磨材(4)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 不二製作所(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- SSPOWER(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 三興化学工業(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ハナキゴム(1)
- アトム(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
エコロジープロダクト
「s1902-1005」の検索結果

ブラスト用手袋(フランジ無)
TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本ほか当日出荷摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。材質天然ゴム(制電配合)色ブラックサイズフリー全長(cm)55中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ブラスト用手袋(フランジ付)
TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。種別厚手材質天然ゴム(制電配合)色ブラックサイズフリー機能耐久性、制電性全長(cm)60中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フジ ロンググローブ
EBM(江部松商事)¥599~税込¥659~1セット(30個)当日出荷ゴム入袖口で肘の上までカバーできます。材質ポリエチレン、内エンボス厚さ(mm)40ミクロン全長(cm)60中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)約27.6
アーステロングローブ
コクゴ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1双当日出荷静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋材質導電性ゴム色黒入数(双)1機能静電気防止中指長(cm)7.5伸び(%)500以上電気抵抗(Ω)5×107以下手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)12
ラバーホープV55cmL
アトム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿色ブラックサイズL質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き![天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35213507-240926-02.jpg)
天然ゴム厚手手袋 スーパーロング
宇都宮製作[手袋](58件のレビュー)¥859税込¥9451双当日出荷腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。 食品衛生法適合品用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。種別厚手材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.8入数(双)1全長(cm)58.0
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65
SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
ハナローブNo886
ハナキゴム¥15,980税込¥17,5781双当日出荷カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。 ショットブラスト等に効果を発揮します。トラスコ品番337-2595材質導電性天然ゴム厚さ(mm)0.4色黒サイズフリー全長(cm)65手のひらまわり(cm)12表面抵抗値(Ω)106滑り止め効果ナシRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)
不二製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SB-07用ハンドグローブ
SSPOWER(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481組当日出荷サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
不二製作所¥21,980~税込¥24,178~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応









![天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35213507-240926-02.jpg)