カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1nb」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • エフェクターボード ARMOR

    エフェクターボード

    ARMOR
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
    用途エフェクター収納/ボードケース
  • ブリッジダイオード 新電元

    ブリッジダイオード

    新電元
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05最大逆電圧(V)600
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TR2028PMS1NB ITT CANNON

    TR2028PMS1NB

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR1412PFS1NB ITT CANNON

    TR1412PFS1NB

    ITT CANNON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR1412PMS1NB ITT CANNON

    TR1412PMS1NB

    ITT CANNON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    849税込934
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • 共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 丸形ソケット用

    omron(オムロン)
    119税込131
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    44,675税込49,143
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ロータドライブプロキット ノガ

    ロータドライブプロキット

    ノガ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • ハマタイト SC-MS1NB-LM シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-MS1NB-LM

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    929税込1,022
    1本(320mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    1成分形で変性シリコンのシーリング材で、応力緩和性、被塗装性に優れる低モジュラスタイプです。
    用途サイディング各種目地、RC造各種目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート = No.40比重1.47有効期間12ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)4(23℃)硬化速度(日)5℃:6、23℃:1、35℃:1(5mm厚完全硬化)
  • マルチカプラ 日東工器

    マルチカプラ

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 表面実装用接点 MAC8(マックエイト)

    表面実装用接点

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
    用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
  • ノガ プラスチック用セット(Plastic Set) ノガ

    ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)

    ノガ
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
  • 上下自在ベンドラック ネグロス電工

    上下自在ベンドラック

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1式(2個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    用途直線部の上下段差を自在に接続できます。
  • サニタリー用測温抵抗体 林電工

    サニタリー用測温抵抗体

    林電工
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
  • スローアウェイチップ 日研工作所

    スローアウェイチップ

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • フロント ボディパッド フロント MT-NB025M1 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント ボディパッド フロント MT-NB025M1

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB025M1。販売備考:White with Black, Red, Blue & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24)タイプFront Body Pad
  • 11.6インチPC対応レッスンバッグ ナカバヤシ

    11.6インチPC対応レッスンバッグ

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    肩かけと手提げ好きな運び方が出来ます。
    適合年齢(歳)6以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約350×90×270本体質量(g)約345材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • ロータドライブユニバーサルセット ノガ

    ロータドライブユニバーサルセット

    ノガ
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    経済的なロータドライブセット。ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
    セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm×1本、10.4mm×1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)147刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
  • ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set) ノガ

    ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set)

    ノガ
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷
    配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
  • A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    A4サイズ対応保管庫 引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ベースをセットした保管庫。保管庫とベースの上下連結の作業が付帯しており、納品時に作業致します。
    用途書類の保管シリーズA4対応保管庫設置形態下置き・ベースセット材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチールタイプ引き違い戸タイプ材質(棚板)スチール材質(扉)スチール耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/392(約40)材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1シリンダー錠グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317サービス分類組立・設置・取付
  • ヘッドホンケーブル SONY(ソニー)

    ヘッドホンケーブル

    SONY(ソニー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    XBAシリーズ/Just Earの対応機種をより高音質で楽しめる。新規格Φ4.4mmバランス接続端子対応ヘッドホンケーブル
  • 保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    保管庫 浅型 引違い戸タイプ 下置きベースセット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
    用途書類の保管シリーズ保管庫浅型設置形態下置き・ベースセットナチュラルグレー材質(本体)スチール奥行(mm)400棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40