カテゴリ
- 農業機械(5)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s2-0708」の検索結果

テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥20,980税込¥23,0781本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
TENQOO非常灯20形直付70
東芝ライテック¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ76Lコンテナ入りスピルキット
ピグ¥49,980税込¥54,9781箱6日以内出荷油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
ソケツト(R1/4) オス
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考PT1/4オス部品名称ソケツト(R1/4) オス図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
フランジ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷図解NoKSW10-M フレーム、各部取付部品_No.9、MKW1513B-F フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.15、JH170EHR フレーム部品_No.7、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.15、TSW17H 本体部品_No.19、MLKW1511H 本体部品_No.15、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.13、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.15、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.12、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1511S-2 フレーム,各部取付部品_No.17、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.9、MBW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.16、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.16、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.16など
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格M8X75X22図解NoMSW-72-2M -A ポンプ部品_No.40、MSW1110-S ポンプ部品_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.39、BSA-3000C,BSA-3000C-W サスペンションシリンダ部品_No.30、GKW12B ポンプ部品_No.39、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.39、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MSW1211S ポンプ部品_No.41、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.39、MSW1110-M ポンプ部品_No.39、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.40、MPW3000E ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.40、MLKW1511H ポンプ部品_No.39、GSW10-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.39、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.40、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.40、JHW708 ポンプ部品_No.42、GSW10C-M ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、MSW1511-S ポンプ部品_No.39、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.41、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.40、GSW15C ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.41、KSW10-M ポンプ部品_No.41、GKW15B ポンプ部品_No.41、MBW1511S ポンプ部品_No.37、GSW15C-H ポンプ部品 6カクアナツキボルト_No.39
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格0.7-8.5L図解NoMSW-70-K 動力噴霧機部品_No.26、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.25、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.25、MBW35GP-M ポンプ部品_No.26、GSW708 ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、KSW10-M ポンプ部品_No.26、MSW1511-F ポンプ部品_No.25、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.25、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.25、GSW10C-M ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.26、MSW1108-F ポンプ部品_No.25、SDW1109 -A ポンプ部品_No.25、MSW-72-M ポンプ部品_No.26、MSW-72-K ポンプ部品_No.26、MLKW1511H ポンプ部品_No.25、CKW10G 動力噴霧機部品_No.26、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.25、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.26、GSW15C ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.25など
チユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷規格50X12X95図解NoGSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.52、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.44、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSW1108-F ポンプ部品_No.49、MPW3000E ポンプ部品_No.49、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.50、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.51、MSW1511-S ポンプ部品_No.50、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.50、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.50、GSW708 ポンプ部品 チユウイラベル_No.51、MSW1110-S ポンプ部品_No.50、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.55、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.51、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.50、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.55、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.50、MLKW1511H ポンプ部品_No.49、MS172EMRA ポンプ部品_No.3など