カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み

「s2-1081w」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
    カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 壁直付形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
    カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 壁直付形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.6取付壁直付形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.3表示片面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.033関連部品(別売):[リモコン]RZB03認定番号1AS111-3489耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1セット
    92日以内出荷
    適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)1.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級C級定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)1.9表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-B×2認定番号型式:1AS221-3503リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1セット
    92日以内出荷
    取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 壁直付形 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    92日以内出荷
    取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級(10形) 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
    適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081Wカバープラスチック・透明質量(kg)1.4取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.8表示両面周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2光源寿命60,000時間入力電流(A)0.044関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03認定番号1AS221-3484耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用  壁直付形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形/クリーンルーム用 壁直付形 【受注生産品】

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1セット
    92日以内出荷
    取付壁直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形/クリーンルーム用定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 防雨・防湿形 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    92日以内出荷
    取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE13402S3W-Bリモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1セット
    92日以内出荷
    取付天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色表示片面灯保護等級IP23防雨防湿形材質(カバー)プラスチック・透明材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上光源寿命60000時間リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 【受注生産品】

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1セット
    92日以内出荷
    適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W質量(kg)2.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)3.3表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B×2認定番号型式:1AM221-3505リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ