カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「s2-2326」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • スプリッター M12 コネクタ 2ポート Lumberg Automation

    スプリッター M12 コネクタ 2ポート

    Lumberg Automation
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷