カテゴリ

  • 農業機械(6,465)
  • 制御機器(5,900)
  • 測定用品(3,503)
  • 切削工具(3,215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,100)
  • パソコン/周辺機器(3,086)
  • 物流用品(2,620)
  • 空調・照明・電設資材(2,256)
  • バイク部品(2,078)
  • メカニカル部品(1,864)
  • 配管・水廻り設備部材(1,819)
  • 作業工具(1,697)
  • 自動車補修部品(1,645)
  • 機構部品(1,397)
  • ねじ・ボルト・釘(1,129)
  • 建築金物(839)
  • 電気材料(797)
  • 作業服(789)
  • オフィス家具(754)
  • 事務用品(726)
  • 科学研究・開発用品(702)
  • 船舶用品・漁業資材(624)
  • FA担当者のオススメ新商品(597)
  • 家電(568)
  • 安全標識(565)
  • 電動工具(495)
  • トラック用品・パーツ(398)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(384)
  • 店舗什器・備品(375)
  • 研磨材(355)
  • 自転車部品(336)
  • 厨房用品(333)
  • 建材・エクステリア(321)
  • 学童・教育用品(317)
  • 介護用品(316)
  • 安全保護具(315)
  • 縫製用品(308)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(292)
  • 溶接用品(287)
  • カー用品(265)
  • 卓上消耗品(254)
  • 安全靴・作業靴(243)
  • 清掃用品(232)
  • 空圧工具(228)
  • 医療(199)
  • スプレー・オイル・グリス(187)
  • 安全用品(183)
  • 塗装・養生・内装用品(181)
  • 梱包用品(167)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(159)
  • 住設機器(153)
  • 保管用品(141)
  • 防災用品(130)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(125)
  • バッテリー・電装(122)
  • マスク(121)
  • 農業・園芸資材(114)
  • 鈑金・塗装(106)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(102)
  • 日用品(101)
  • 整備工具・収納(97)
  • 農具(91)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • テープ(75)
  • 防犯用品(75)
  • 洗車・清掃(72)
  • 測量用品(土木/建設)(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(66)
  • クリーンルーム用品(58)
  • 接着剤・補修材(57)
  • 塗料(56)
  • ヘルスケア(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 食品・飲料(45)
  • タイヤ・足回り(44)
  • トラック輸送・安全用品(43)
  • 救急・衛生(42)
  • 手袋(42)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 理美容(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 自動車純正部品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 名入れカレンダー(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • エンジン工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「s2」の検索結果

57,997件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S2フラットファイル コクヨ

    S2フラットファイル

    コクヨ(3件のレビュー)
    249税込274
    1パック(3冊)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
  • S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨ

    S2フラットファイル A4タテ 10冊パック

    コクヨ(10件のレビュー)
    659税込725
    1パック(10冊)
    当日出荷
    フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。
    材質色板紙幅(mm)307サイズA4-S高さ(mm)231タイプタテ奥行(mm)18収納枚数150枚/冊穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • 使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD02-S2-2

    重松製作所(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
    質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • プラスチックニッパー ミニ S2-tools

    プラスチックニッパー ミニ

    S2-tools
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6423材質ステンレス全長(mm)110質量(g)40タイプミニ、バネ機能付き
  • ニッパー ロング S2-tools

    ニッパー ロング

    S2-tools
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6415材質ステンレス全長(mm)145質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
  • 特殊ペンチ くちばし型 S2-tools

    特殊ペンチ くちばし型

    S2-tools
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
    用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などにトラスコ品番853-4964材質ステンレス全長(mm)130質量(g)70タイプくちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
  • ラジオペンチ ストレートロング S2-tools

    ラジオペンチ ストレートロング

    S2-tools
    2,198税込2,418
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5018材質ステンレス質量(g)60先端ストレートバネ有り
  • リードペンチ ストレート S2-tools

    リードペンチ ストレート

    S2-tools
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6431材質ステンレス全長(mm)130質量(g)40タイプストレート、先端部キザミなし
  • リードペンチ 角度45度 S2-tools

    リードペンチ 角度45度

    S2-tools
    2,198税込2,418
    1丁
    4日以内出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6440材質ステンレス全長(mm)130質量(g)40タイプ角度45度
  • ロックホルダー ストレート先細 S2-tools

    ロックホルダー ストレート先細

    S2-tools
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    材質ステンレス先端形状ストレート先細
  • 3PC.精密両頭セット S2-tools

    3PC.精密両頭セット

    S2-tools
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。
    用途彫刻、絵画、美術、工芸、陶芸、装飾品、宝石、模型、工作、プロホビー、精密機械のメンテナンス、プリント基盤の清掃作業にトラスコ品番849-9973材質ステンレス質量(g)55
  • 使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD11-S2-5

    重松製作所(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
    種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2

    重松製作所(20件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(10枚)
    当日出荷
    マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
    用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドS2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。
    用途熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に ゴム成形品の離型にトラスコ品番123-2541使用温度範囲-50~200℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • S2F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S2F

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • T1S2 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)

    T1S2 デスクトップスタンド

    Gechic(ゲシック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
    付属品ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs材質SPCC、ABS、ゴム寸法(mm)157×216×136質量(g)775対応機種On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102機能T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • S2チューブF両開きA4 コクヨ

    S2チューブF両開きA4

    コクヨ
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    サイズA4ピッチ(mm)【とじ穴間隔】80穴数2開閉両開きグリーン購入法適合
  • AVコード 1S2P-1S2P オーム電機

    AVコード 1S2P-1S2P

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
  • GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスク

    GD930S2HEPA用 集塵袋

    ニルフィスク
    5,498税込6,048
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合GD930S2 HEPA用
  • 色紙画仙 S2(小) マルアイ

    色紙画仙 S2(小)

    マルアイ
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    道や水墨画などに最適な表情のある紙を使用したミニサイズの色紙です。画仙紙使用。
    タイプ色紙/色画用紙寸法(幅W×高さH)(mm)180×212
  • SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機 SUNLU

    SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機

    SUNLU
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
  • 平成コインホルダー2 S2(平成26~用 テージー

    平成コインホルダー2 S2(平成26~用

    テージー
    669税込736
    1冊
    当日出荷
  • ポータブルグルーバ S2 REX(レッキス工業)

    ポータブルグルーバ S2

    REX(レッキス工業)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
    用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150suトラスコ品番809-4802セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • MS3106A-14S2S AMPHENOL

    MS3106A-14S2S

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • カラー仕切カードA4S2穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S2穴

    コクヨ
    529税込582
    1冊ほか
    当日出荷
    書類検索の効率アップ 5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。 5山見出しの必要な山だけ補充できます。 とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 5山見出しに再生紙を使用しています。
    サイズA4-Sタイプ5山穴数2(丸穴)外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)12グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 長押フックS2 ハイロジック

    長押フックS2

    ハイロジック(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】 I-VALUE

    IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】

    I-VALUE
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
    材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
  • マフラースプリング P-S2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    マフラースプリング P-S2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-S2。備考:自由長 約60mm ラバー付
    備考自由長 約60mm ラバー付
  • ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP14S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
  • チップ DCGW-S2 イスカル

    チップ DCGW-S2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
...