カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(6)
  • 梱包用品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 物流用品(1)

「s227」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 【レンタル】平板載荷試験機(2点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(2点式)

    西日本試験機
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • 【レンタル】平板載荷試験機(4点式) 西日本試験機

    【レンタル】平板載荷試験機(4点式)

    西日本試験機
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3mセット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2

    DIJET(ダイジェット工業)
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2

    DIJET(ダイジェット工業)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • エアロカートα テラモト

    エアロカートα

    テラモト
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    充実の機能性と優れた操縦安定性。「魅せる清掃」を極限まで追求した次世代カート。
    用途清掃用カートとして材質本体フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、外装パネル:PET、トップケーシング:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン容量(L)回収袋:30、樹脂製ボックス:8.8、樹脂製トレイ:12本体質量(kg)31.5(付属品含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:575×970×1045、樹脂製ボックス:361×268×132(内部深さ124)、樹脂製トレイ:385×593×71(内部深さ66)、回収袋:350×280×350繰り返し・詰め替え対応
  • エアロカートΣロング HAIKURO テラモト

    エアロカートΣロング HAIKURO

    テラモト
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンスとゴミ回収を同時に行える、ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
    用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)ブラック容量(L)樹脂製ボックス:約8.8、回収袋:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)、回収袋:360×360×580(主要サイズ)、キャスター直径:100商品タイプ本体
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

    DIJET(ダイジェット工業)
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • エアロカートM テラモト

    エアロカートM

    テラモト
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    汚れたモップやホーキをカート内に収納できる「見せない」メンテナンスカート。立ったまま操作できる足元ブレーキや大型キャスターなど、走行性と機能性に優れています。
    材質本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン質量(kg)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×880×1070繰り返し・詰め替え対応
  • エアロカートΣHAIKURO テラモト

    エアロカートΣHAIKURO

    テラモト
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
    用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む)ブラック容量(L)樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体
  • DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra Technologies

    DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    DS2278-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元コードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)し、遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(214g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス 2mストレート形状)、ACアダプタ((100-240V)5.2VDC出力)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
  • DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra Technologies

    DS2278ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。 付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、 読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm)保証期間(無償)3年間視野32.8°(水平)×24.8°(垂直)防塵・防滴IP42光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED)安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止)バッテリー容量(mAh)2400保管温度範囲(℃)-40~70コントラスト最小反射率差:(MRD値)25%特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス無線通信方式Bluetooth4.0クラス2距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと)読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65イメージセンサー640×480 ピクセル
  • エアロカートΣロング(TioTio) テラモト

    エアロカートΣロング(TioTio)

    テラモト
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    抜群の積載性能と使いやすさで愛されるメンテナンスカート。細菌の増殖を抑え、制菌・抗菌防臭効果を発揮する加工剤を含浸させたサイドカバー仕様です。
    用途清掃用カート質量(kg)15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)ネイビーブルー容量(L)樹脂製ボックス:8.8、回収袋:65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)回収袋:360×360×580(主要サイズ)繰り返し・詰め替え対応
  • エアロカートΣステンレス(TioTio) テラモト

    エアロカートΣステンレス(TioTio)

    テラモト
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    TioTio加工サイドカバーとステンレスボディでサビに強く、制菌・抗菌防臭効果も兼ね備えたハイクラスメンテナンスカート。
    用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:ステンレス、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、サイドカバー:ポリエステル(再生PET)質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)容量(L)樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体
  • DS2208 黒色 RS232C インタフェースセット Zebra Technologies

    DS2208 黒色 RS232C インタフェースセット

    Zebra Technologies
    139,800税込153,780
    1本
    9日以内出荷
  • DS2208 黒色 USB インタフェースセット Zebra Technologies

    DS2208 黒色 USB インタフェースセット

    Zebra Technologies
    119,800税込131,780
    1本
    9日以内出荷
  • エアロカートα リアパネル付 テラモト

    エアロカートα リアパネル付

    テラモト
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 9 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1761アズワン品番65-7596-95
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(1125個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
  • 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(675個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 12 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-112-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1765アズワン品番65-7656-59
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1748アズワン品番65-7653-92
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(825個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 10 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージ
    仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1763アズワン品番65-7656-57
  • 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    429,800税込472,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1750アズワン品番65-7616-90
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 5 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1756アズワン品番65-7609-65
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1818アズワン品番65-7614-19
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入

    SAMTEC
    509,800税込560,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    。Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    209,800税込230,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1789アズワン品番65-7642-97
  • 基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    339,800税込373,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、7 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-07.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1161アズワン品番65-7619-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(925個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722アズワン品番65-7618-89
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28
  • 基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    629,800税込692,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-05.0- S-DV-L-TR●コード番号:227-1186アズワン品番65-7614-85
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー
    仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1150アズワン品番65-7613-65
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-105-02-S-DV-K-TR●コード番号:227-1350アズワン品番65-7568-48
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

    SAMTEC
    579,800税込637,780
    1セット(1375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1034アズワン品番65-7619-54
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

    SAMTEC
    909,800税込1,000,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1067アズワン品番65-7613-72
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 8 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-S-DV-BE-P-TR●コード番号:227-1813アズワン品番65-7642-19
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
    仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1695アズワン品番65-7643-75