カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s22sn」の検索結果

ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)
日東工器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80寸法H2(mm)六角19
点鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥339~税込¥373~1個ほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥379~税込¥417~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き
ケージーパルテック¥399~税込¥439~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥389~税込¥428~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
Bulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXM6010/22S/CR/0910/SN
BULGIN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
サヤ管サポート(45°)
未来工業¥439税込¥4831個翌日出荷サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。 全高88mmで収まりがよく、低床施工などに最適です。適合管の呼び(サヤ管)22・25
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
プロ用両開き工具セット (47点組)
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781セット(47点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
ホルダ
京セラ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様●寸法WF1(mm):4トラスコ品番648-8684寸法H(mm)20適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4HDD21.5スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)23寸法LF(mm)125レンチFT-10寸法DCON(mm)22
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-S 300MM 22AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7410-79
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 450 mm 22AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7403-13
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 450 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5072アズワン品番65-7407-72
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤ用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-45
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 22 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、半線切断して電線対基板用途に使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5063アズワン品番65-7411-57
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 225 mm 22AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5287アズワン品番65-7402-24
圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 22 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5020アズワン品番65-7408-89
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個6日以内出荷規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個6日以内出荷仕様810LI/O78図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.34、BC263STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 スロットルワイヤ_No.32、JC264DX 本体部品_No.35、LBC264UT-DX 本体部品_No.27、AC266STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263M 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、KC26MX1 本体部品_No.22、BC264SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、TK260DX 本体部品_No.33、BC263SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、AC266S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、BC263STD 付属品部品 スロットルワイヤ_No.32、JC263DX 本体部品_No.35、KC26MX 本体部品_No.22、BC264STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC264M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、KC26RDVX1 本体部品_No.26、LBC26UT 本体部品_No.25
ハンドルAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷規格16/ヒダリT1.6, ヒダリ図解NoJC261DX-1(Y14) 本体部品_No.28、LBC233UT-1 本体部品_No.22、BC234SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、BC233MN 本体部品_No.22、LBC234M-DX 本体部品_No.23、JC203DX 本体部品_No.18、TC206 本体部品_No.18、BC263SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、NBC205 本体部品_No.18、BCL20S 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、LBC233UT 本体部品_No.22、BC203SN 本体部品_No.18、BC263RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、BC234MN 本体部品_No.22、BC303RS 本体部品 ハンドルAマトメ_No.21、LBC26UT 本体部品_No.21、JC234DX 本体部品_No.31、BC233SN 本体部品_No.19、BK206 本体部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC264SN 本体部品 ハンドルAマトメ_No.19、JC233DX 本体部品_No.31、LBC233M-DX 本体部品_No.30
K4パッド
曙ブレーキ工業¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)6日以内出荷軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD。・たくさんの荷物を積む方へ。・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ。・車重が重い車両をお持ちの方へ。どんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
ハンドルBマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格16/ミギT1.6アナナシ図解NoNBC205 本体部品_No.19、LBC233M-DX 本体部品_No.31、LBC233UT 本体部品_No.23、BC203SN 本体部品_No.19、BC303RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、LBC26UT 本体部品_No.22、JC203DX 本体部品_No.19、JC234DX 本体部品_No.32、BC263RS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.29、JC233DX 本体部品_No.32、BC234SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BCL20S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、LBC233UT-1 本体部品_No.23、TC206 本体部品_No.19、LBC234M-DX 本体部品_No.24、BC264SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20、BK206 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、BC234MN 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.20、BC233MN 本体部品_No.23、BC263SN 本体部品 ハンドルBマトメ_No.20
ハンドルAマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格ヒダリ図解NoBC231RSN 本体部品_No.19、BC232SN 本体部品_No.20、BC230MN 本体部品_No.22、JC20S 本体部品_No.18、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハンドルAマトメ_No.18、BC230MN(Y13) 本体部品_No.22、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハンドルAマトメ_No.17、BC230M 本体部品_No.22
タンクアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷備考26~36フクム規格EE261セオイ部品名称タンクアセンブリ図解NoMBS26GEX-125エンジン エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BCS234S キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、JCS264DX キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.22、LBCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23
プロ用両開き工具セット (53点組)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781セット(53点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300