カテゴリ
- 農業機械(23)
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(11)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(4)
- ARCOLECTRIC(2)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ケリー電気産業(4)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ワルター(1)
- 三木プーリ(2)
- 北川鉄工所(1)
- 廣杉計器(2)
- 日東工業(1)
- 東洋技研(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s25-56」の検索結果

SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
Sタイプ盤用キャビネット 大型
日東工業¥33,980税込¥37,3781面翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,560Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,56Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 56Ω。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 25W 56Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W。ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗仕様●抵抗:56Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.6 x 51 x 28mm●全高:14.6mmアズワン品番65-7166-34
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 56Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)14.6×51×28シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥8,798税込¥9,6781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,56Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121個7日以内出荷シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 560Ω
ARCOLECTRIC¥18,980税込¥20,8781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)560許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SON仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.5V~6.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):5A●Rds On(標準):22ミリオーム●入力タイプ:非反転:スルーレート制御、ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(可変)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3アズワン品番67-0410-83
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-560Z
SMC¥58,980税込¥64,8781個15日以内出荷ストローク(mm)560配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-560BZ
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷ストローク(mm)560配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DC
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)56ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-56DCM
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
組端子台
東洋技研¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)
三木プーリ¥55,980税込¥61,5781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。仕様洗浄機対応材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用



















![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)