カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
「s270wp-31」の検索結果

防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)
佐藤計量器製作所¥45,980税込¥50,5781本61日以内出荷・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20
SK-270WP用センサ
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)