カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「s2807」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • エコノミー白防炎シート TRUSCO

    エコノミー白防炎シート

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
    用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
  • ソフトラップ  (軸付き型) リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップ (軸付き型)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
    用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000外径(Φmm)13
  • 壁面取出しカバー(室内用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出しカバー(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
    アイボリー種類壁面取出しカバー
  • 三角旗 No.7 SUNLUCKY(サンラッキー)

    三角旗 No.7

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    999税込1,099
    1枚
    7日以内出荷
    No.7の旗
    材質ポリエステルブルー寸法(cm)33×44
  • モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD ケナメタル

    モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD

    ケナメタル
    96,980税込106,678
    1個
    8日以内出荷
    KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
  • 事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット アイリスチトセ

    事務用デスク_FREI片面タイプ・基本セット

    アイリスチトセ
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上スチール/三価クロムメッキ質量(g)90適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    613税込674
    1個
    当日出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)50
  • ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
  • フォールディングユニット TMEHジャパン

    フォールディングユニット

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプの折り畳みに使用する金具です。
    材質アルミニウム、ゴム、スチール質量(g)93
  • パイプエンドストッパー TMEHジャパン

    パイプエンドストッパー

    TMEHジャパン
    1,660税込1,826
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
    材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
  • インナーウレタンキャップ TMEHジャパン

    インナーウレタンキャップ

    TMEHジャパン
    122税込134
    1セット
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
  • スチールキャップ TMEHジャパン

    スチールキャップ

    TMEHジャパン
    355税込391
    1セット
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)37適合パイプG2807/EG2807/S2807表面三価クロムメッキ
  • Gリングブッシング TMEHジャパン

    Gリングブッシング

    TMEHジャパン
    110税込121
    1個
    3日以内出荷
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)16
  • CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

    CLブレーキパッド シンタードメタル

    CARBON LORRAINE
    3,590税込3,949
    1セット
    4日以内出荷から34日以内出荷
    NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
  • スプリッティングアックス S2800 70cm 2800g ハスクバーナ

    スプリッティングアックス S2800 70cm 2800g

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付