カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 農業機械(107)
- 機構部品(99)
- 制御機器(63)
- 切削工具(51)
- メカニカル部品(46)
- 作業工具(32)
- 研磨材(30)
- 測定用品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 自動車補修部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- バイク部品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 厨房用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全標識(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 作業服(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- エンジン工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
- TRUSCO(46)
- 大阪魂(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 七星科学研究所(12)
- Canon(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- アズワン(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- 京セラ(9)
- 佐藤計量器製作所(9)
- omron(オムロン)(8)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 日研工作所(7)
- NETGEAR(7)
- 九飛勢螺(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s305」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥50,980税込¥56,0781台30日以内出荷XS305M は10G/マルチギガ対応の5ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを5基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック100Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力26.1W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.96dBA)、MTBF 944359時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。保守管理【標準製品保証】3年保証【有償保守型番メールライセンス】クイックデリバリー 2時間:PRR2H11-100JPS、クイックデリバリー 翌日:PRRND11-100JPS、オンサイト 4時間:PMP4H11-100JPS、オンサイト 4時間 5年:PMP4H51-100JPS、オンサイト 翌日:PMPND11-100JPS、オンサイト 翌日 5年:PMPND51-100JPS、6、7年目 オンサイト 翌日:PMPND61-100JPS、6、7年目 オンサイト 4時間:PMP4H61-100JPS オンサイト4時間、クイックデリバリー2時間は対象地域がございます。
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(3巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
オーバーグラス
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(5m×1本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥220税込¥2421袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌々日出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
パリオシール 3号シール
オキナ¥249税込¥2741パック(6枚)当日出荷から4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます材質上質紙直径(mm)9
モリギン グラフィックス
ACE(エース)¥129税込¥1421パック(2個)当日出荷から4日以内出荷棚が乗る部分が8Φのダボに取り付けて、棚板の落下を防ぐ部材です。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。
...