カテゴリ
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s31006」の検索結果

オールステンレス枠無重量車 S-3100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型シリーズS-3100シリーズ
バイメタルスプライス
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。用途アルミ電線と銅電線の接続に。色金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性