カテゴリ

  • バイク純正部品(535)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
  • 切削工具(73)
  • 測定用品(71)
  • メカニカル部品(63)
  • 自動車純正部品(59)
  • カー用品(50)
  • 自動車補修部品(48)
  • オフィス家具(40)
  • トラック純正部品(40)
  • 作業工具(33)
  • 制御機器(31)
  • 建築金物(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 安全用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • バイク部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s321」の検索結果

1,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRE-S321 UNION(ユニオン)

    PRE-S321

    UNION(ユニオン)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法242×53×130耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属
    仕様TWC,TXC用オプション ACアダプタアズワン品番61-3563-30
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
    種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
  • トグルフッククランプS321 ナベヤ

    トグルフッククランプS321

    ナベヤ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所

    電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ

    島津製作所
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール
    種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
  • 電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所

    電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ

    島津製作所
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    プリンタEP-80、EP-90用記録紙。シールタイプで貼付け可能です
    種別プリンタ用消耗品 ラベルシール 10巻セットアズワン品番61-3563-33
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    種別TWC,TXC用オプション RS-232Cケーブルアズワン品番61-3563-27
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    本体上面(表示部含む)を覆うプラスチックカバーです
    種別全面保護カバーアズワン品番61-3563-57
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    表示部を覆うプラスチックカバーです
    種別表示部保護カバーアズワン品番61-3563-56
  • 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

    島津製作所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き
    電源AC100V(ACアダプタ12V 1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78計量皿形状ひょう量単位g
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製風防
    種別UW-V用オプション 大型風防 WBC-502種類電子天びんアズワン品番61-3563-47計量皿形状
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    種別UW-V用オプション RS-232Cケーブルアズワン品番61-3563-42
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    本体上面(表示部含む)を覆うプラスチックカバーです
  • 国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ 島津製作所

    国家検定付 電子天びん UW用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    両サイド、上面ガラスが開閉可能です
    種別UW-V用オプション ガラス風防 WBC-102種類電子天びんアズワン品番61-3563-46計量皿形状
  • I Series(IDF-S0321) SMC

    I Series(IDF-S0321)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
  • 動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所

    動物天びんBW/BX S321シリーズ

    島津製作所
    329,800税込362,780
    1個
    22日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
    計量皿形状
  • 動物天びんBW/BX S321シリーズ 島津製作所

    動物天びんBW/BX S321シリーズ

    島津製作所
    389,800税込428,780
    1個
    22日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
    計量皿形状
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101

    EPCOS
    29,980税込32,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 510V。最大AC定格電圧 = 320V。最大直流定格電圧 = 420V。制限電圧 = 840V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 540pF。厚さ = 5.8mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所

    動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

    島津製作所
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
    種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所

    動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

    島津製作所
    399,800税込439,780
    1個
    30日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています 校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
    種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所

    動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

    島津製作所
    349,800税込384,780
    1個
    30日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
    種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • 動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ 島津製作所

    動物天びん BW/BX 校正証明書付 S321シリーズ

    島津製作所
    349,800税込384,780
    1個
    30日以内出荷
    うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています 動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります 耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています
    種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ12/1A)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    (4件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ差し込みタイプ
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット
  • ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス製)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド(1件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
...