カテゴリ
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s33sh」の検索結果

ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 33m
MCO¥719税込¥7911個4日以内出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m シャープ製 UX-NR5A4に対応しております。適合機種シャープUX-NR5A4A、UX-NR5A4AW が使用できるFAX機UX-D26CLUX-D26CWUX-D56CLUX-D56CWUX-E205CLUX-E205CWUX-E306CLUX-E306CWUX-F15CLUX-F15CWUX-F50CLUX-F50CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(10) が使用できるFAX機でんえもん263CLでんえもん263CLwでんえもん265DCLでんえもん265DCLw
AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー
シャープ¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリー色ライトシルバー本体質量(g)166gディスプレイ6.1型解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)メインメモリ:RAM 6/ROM 128(外部最大2TB microSDXCカード)セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個6日以内出荷規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)アルミ製60cm
アイデア・サポート¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵長さ(mm)965~1580先幅(mm)600質量(g)約1200材質(本体)アルミ製材質引板:アルミ製
サラバネザガネツキナット
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)6日以内出荷規格M8ヒダリ図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など
トリガレバークミタテ(16)
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格16/オシボタン/860L, 860L図解NoBC263RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BC303RS 本体部品 トリガレバークミタテ(16)_No.23、BCW233S 本体部品_No.40、JC233DX 本体部品_No.33、BCW233SH 本体部品_No.40、LBC26UT 本体部品_No.23、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.30
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷備考660L規格ヨビ7660Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoTK260DX 本体部品_No.34、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.33、BC233STD 本体部品_No.33、AC266STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC20S-LP 本体部品 コルゲートチユーブ_No.27、BCW233SH 本体部品_No.43、LBC264UT-DX 本体部品_No.28、MB251HU 本体部品_No.38、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 コルゲートチユーブ_No.33、KC26RDVX1 本体部品_No.27、BK236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JC263DX 本体部品_No.36、LBC234M-DX 本体部品_No.28、LBC323UT-DX 本体部品_No.34、MB228VU 本体部品_No.26、LBC263UT-DX 本体部品_No.35、JC234DX 本体部品_No.36、AC266S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、JCN26DT 本体部品_No.36、GKB2201U 本体部品_No.25、TK230DX 本体部品_No.34、BC303RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC263STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、AC236NS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BC234STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BC263RS 本体部品 コルゲートチユーブ_No.26、BCW233S 本体部品_No.43、BCW234S 本体部品_No.43、JC264DX 本体部品_No.36、LBC26UT 本体部品_No.26、AC236S 本体部品 コルゲートチユーブ_No.28、BC264STD 本体部品 コルゲートチユーブ_No.33、BCW233SH-1 本体部品_No.43、JC233DX 本体部品_No.36、LBC233M-DX 本体部品_No.35、BC263STD 付属品部品 コルゲートチユーブ_No.33
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB
シャープ¥83,980税込¥92,3781台12日以内出荷リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)質量(g)166メモリーROM 256GB UFS 2.2RAM 8GB LPDDR4X仮想メモリ 8GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約940時間 ※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。