カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「s3456xf」の検索結果

セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥3,829税込¥4,2121箱(5本)当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28