カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 農業機械(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s3m264」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M
バンドー化学¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥1,298~税込¥1,428~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
6カクボルト WSW
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M5X20(SM)図解NoDB263 B 本体部品_No.39、NK23S(L) 本体部品_No.2、TK260DX 本体部品_No.2、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、JC261DXL-1 本体部品_No.2、MB2300G 本体部品_No.2、TK230DX 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.8、JC26DXL 本体部品_No.2、BC234STD 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB200-1L 本体部品_No.2、MBS260-3F 本体部品_No.33、BC20 BIG-M 本体部品 6カクボルト WSW_No.8、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.2、BMC264S 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB2320G 本体部品_No.2、MB2330U-S 本体部品_No.2、AC23SA 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.2、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格24XT1.2X1460図解NoMBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ガイカンマトメ_No.5、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS-220H 本体部品_No.5、MBS2330 本体部品_No.5、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、BCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ガイカンマトメ_No.5、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS2320 本体部品_No.5、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS2300 本体部品_No.5
ボウシンガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格24XT1.6図解NoMB2310U-S 本体部品_No.10、JC263DXL 本体部品_No.11、BC30M 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.10、JC26S 本体部品_No.10、BC32A 本体部品_No.10、JC264DXL 本体部品_No.11、MB2300U-S 本体部品_No.10、JC261DXL 本体部品_No.10、AC32SA 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC261DXL-1 本体部品_No.10、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、BC26DX 本体部品_No.10、JC263DX 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.10、JC26 本体部品_No.10、JC264DX 本体部品_No.11、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、KC26A 本体部品_No.10、CBC320 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、AC26S 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.10、CBC260 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC26DX 本体部品_No.10、AC32S 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.11、JHC30DX 本体部品_No.10、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.10、JC261DX-1 本体部品_No.10、JC261DX 本体部品_No.10、MB2330U-S 本体部品_No.10、HBC254H 本体部品_No.10
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M5X30アプセツト図解NoMB2013MU チップソー 本体部品_No.3、JC23SGL 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.7、MB2303ML チップソー 本体部品_No.3、JC23S 本体部品_No.7、JC234DXL 本体部品_No.3、DB233 L 本体部品_No.3、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.3、MB234MU 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.6、JC264DX 本体部品_No.3、JC263DX 本体部品_No.3、AC23S 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC26DX 本体部品_No.6、JCN26DTL 本体部品_No.45、MBV2300 本体部品_No.3、MB2304MG 本体部品_No.3、HBC254H 本体部品_No.3、BC263STD 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BCW233S 本体部品_No.7、BCW233SH 本体部品_No.7など
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M12X1.252シユ図解NoDB-S320-2C 背負枠部品_No.14、MBS2402-1 背負枠部品_No.17、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.17、DB-S260-1C 背負枠部品_No.14、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.20、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.17、MBS2600 背負枠部品_No.14、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.17、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、DB-S320-1C 背負枠部品_No.14、MBS320-3F 背負枠部品_No.14、MBS320-2T 背負枠部品_No.14、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 コガタ6カクナット_No.17、MBS268 エンジン ハンドルなど
QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB
QNAP¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2