カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s3m68」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(L)リヤードアー (BS3M) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (BS3M)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (BS3M) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (BS3M)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1個
    52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
  • 充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) マキタ

    充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    充電式ブロワ40Vmax本体のみ(集じん付)。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。◆ツールレスで簡単切替。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆集じん時。最大風量:13.0m3/min。最大真空度:3.3kPa。(集じん容量:50L)。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ。・大容量50Lダストバッグ(大開口ダブルファスナー付)
    付属品フラットノズル、ショルダーベルト、バキュームキットセット内容バキュームキットセット品付属質量(kg)ブロワ時5.0、集じん時6.1電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68集塵機真空度(kPa)3.3[mm水柱]ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ使用時:699~830×201×400、集じん時:1112×554×400集じん量(L)50
  • トリム B (R) リヤー サイド (SH) MAZDA(マツダ)

    トリム B (R) リヤー サイド (SH)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム B (L) リヤー サイド (SH) MAZDA(マツダ)

    トリム B (L) リヤー サイド (SH)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S360) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S360)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S266) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S266)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S234) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S234)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S361) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S361)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (S10M) MAZDA(マツダ)

    ボルト (S10M)

    MAZDA(マツダ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (S01M) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (S01M)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (S01M) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (S01M)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • テープ アンチ ノイズ MAZDA(マツダ)

    テープ アンチ ノイズ

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式ブロワ本体のみ(40Vmax) マキタ

    充電式ブロワ本体のみ(40Vmax)

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    充電式ブロワ40Vmax本体のみ。ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)※要別売品。28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時。◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場。40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)。パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。※要別売品。◆ツールレスで簡単切替(要別売品)。挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタン。ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納。各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆ブロワ時。最大風量:13.8m3/min。最大風速:68m/s(平均:56m/s)。微風から強風まで、自在に風量調整可能。◆無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)。◆操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。(要別売品)。◆マルチング機能付。「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。(要別売品)。◆高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)。パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプ。ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆バキュームキットセット品を別販売品でご用意。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。バキュームキットセット品 部品番号:A-00114。◆その他特長。・様々な角度で握れるサブグリップ
    付属品フラットノズル、ショルダーベルトセット内容バキュームキットなし質量(kg)ブロワ時5.0電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ最短時699~830×201×400
  • ダクト スピーカー グリル (M0) MAZDA(マツダ)

    ダクト スピーカー グリル (M0)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • グリル(R)スピーカー (M0) MAZDA(マツダ)

    グリル(R)スピーカー (M0)

    MAZDA(マツダ)
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
  • グリルスピーカー (M0) MAZDA(マツダ)

    グリルスピーカー (M0)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)

    Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

    SanDisk(サンディスク)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
    付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイドブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。BL型名:SH-1
    仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上
  • 『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギング SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギング

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』21 セフィアXR ティップエギング SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 セフィアXR ティップエギング

    SHIMANO(シマノ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ピストンパッキン(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキン(ナイロンナットツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    備考47フクム部品名称ピストンパツキン(ナイロンナツトツキ)図解NoSSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.73、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.36、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.85、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.40、SSA-F616MAT 動力噴霧器-1(MS800S-A)部品_No.40、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.71、SSA-S602DXVT 動力噴霧機部品_No.68、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.70、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.29、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.29、KBM-410 動力噴霧機部品_No.70、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.85、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.43、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.29、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.85、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.41など