カテゴリ

  • 農業機械(284)
  • 作業工具(95)
  • 切削工具(74)
  • バイク部品(73)
  • 清掃用品(62)
  • オフィス家具(30)
  • 自動車純正部品(30)
  • メカニカル部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 建築金物(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 塗料(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「s4-19」の検索結果

895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 差込角12.7 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角12.7

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(81本)
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • MS4キャップ 清水製作所[継手]

    MS4キャップ

    清水製作所[継手](6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(63本)
    当日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    609税込670
    1個
    当日出荷
    DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • ソケットレンチ用ソケット トップ工業

    ソケットレンチ用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット19mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット19mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)19材質クロームバナジューム鋼
  • オールマイティソケット H&H

    オールマイティソケット

    H&H(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
  • ドライバーソケット FPC

    ドライバーソケット

    FPC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途12.7sqドライバーソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2)全長L(mm)40
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • サーフェイスソケット トップ工業

    サーフェイスソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • パリオシール 4号シール オキナ

    パリオシール 4号シール

    オキナ
    249税込274
    1パック(20片×6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    直径(Φcm)2.5
  • サーフェイスデープソケット トップ工業

    サーフェイスデープソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(320本)
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
  • ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット12角(差込角9.5mm)

    スーパーツール
    439税込483
    1個
    当日出荷
    12角タイプのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業

    インパクト用ユニバーサルソケット

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
    用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケット トップ工業

    絶縁ソケット

    トップ工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 絶縁ディープソケット トップ工業

    絶縁ディープソケット

    トップ工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
    材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
  • 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    4枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • シールワッシャー 12342PT0000 SPI

    シールワッシャー 12342PT0000

    SPI
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番12342-PT0-000
  • フットスイッチ ホーザン

    フットスイッチ

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    足踏みリモートコントローラー。長時間作業・連続作業に最適です。本体に接続するだけで使用可能。
    適合機種HS-401質量(g)215コード長さ(m)1.5外寸法(Φ×Hmm)76×23(フットスイッチ部)
  • スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スタンダードタイプのソケット12角形状です。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
...