カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「s402a-1.0」の検索結果

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402
WIDIA¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoMGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.24A、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.24、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.28、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.66、MGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.66、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.68、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.28、MGC-S501 ギヤケース部品_No.66、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.66、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.オイルシール、MGC-S401 ギヤケース部品_No.66、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.66、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.56A、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.68
ハンドル(2)
BIGM(丸山製作所)¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷備考SI00181~部品名称ハンドル(2)図解NoMGC-S401EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.ハンドル(2)、MGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.ハンドル(2)、MGC-S401EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.28、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.28A、MGC-S402EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.28、MGC-S502EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.28、MGC-S501EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.28
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411セット(10個)8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoMI-M1601R 30 マルチャー部品_No.72、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.55、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.14、AD571S 流し多口噴頭部品_No.55、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.7、MI-M1601R マルチャー部品_No.50、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.35、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.14、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.55、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.25、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.17、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.38、MI-M1601R ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.22、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.55、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.7、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.50、MI-M1601R マルチャー部品_No.72、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.42、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.25、MI-M1601R 30 ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.22、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.25
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥37税込¥411個8日以内出荷部品名称ザガネ図解NoMI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.33、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.53、MI-M1601R アタッチメント部品_No.52、MI-A402-1 ハンドル,クラッチ部品_No.30、MI-M1601R 30 アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.34、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.52、MI-806 キボウフゾクヒン部品_No.16、AD571S 羽根車部品_No.53、MI-A401 ミッション(1)部品_No.29、MI-1200 1999ネン 安全スイッチ,均平板関係部品_No.37、MI-M1601R アンゼンスイッチ,セイチバン部品_No.34、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.30、MI-A402-1 ミッション(1)部品_No.28、MI-M1601R マルチャー部品_No.74、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.53、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.27、MI-A401 ハンドル,クラッチ部品_No.36、MI-1200 1992ネン 安全スイッチ,均平板部品_No.37、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.10、AD571S 流し多口噴頭部品_No.53、MI-A400 ハンドル,主変速部品_No.36、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.74、MI-A400 減速ミッション(減速ケース)関係部品_No.28
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷部品名称ザガネ図解NoMI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.6、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.96、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.38、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.54、MI-808 フレーム(マエ),チュウニュウトウ部品_No.5、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.43、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.31、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.6、MI-M1601R 30 セッチリン部品_No.26、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.6、MI-807 フレーム(マエ)部品_No.5、MI-M1601R マルチャー部品_No.43、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.54、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.29、MI-A401 ハンドル,クラッチ部品_No.23、AD571S 羽根車部品_No.54、MI-A402-1 ハンドル,クラッチ部品_No.17、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.16、MI-A400 ハンドル,主変速部品_No.23、MI-M1601R セッチリン部品_No.26、MI-M1601R マルチャー部品_No.96、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.13、AD571S 流し多口噴頭部品_No.54、MI-M1601R 30 セッチリン部品_No.8、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.30、MI-M1601R セッチリン部品_No.8、MI-206 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.65、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.13、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.7
コガタボルト
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷部品名称コガタボルト図解NoMI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.60、AD571S 本体部品_No.48、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.16、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.48、MI-M1601R アタッチメント部品_No.16、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.7、MI-M1601R マルチャー部品_No.79、MI-1200 1999ネン アタッチメント関係部品_No.9、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.79、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.5、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.48、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.48、MI-1200 1992ネン 3点リンク,跡消刀部品_No.8
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-1200 1992ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.41、MI-M1601R マルチャー部品_No.22、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、AD571S 流し多口噴頭部品_No.56、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.9、MI-M1601R マルチャー部品_No.91、MI-A400 オプション部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.6、MI-M1601R マルチャー部品_No.67、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.91、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.56、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.47、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.21、MI-A401 フゾクヒン,オプション部品_No.11、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.22、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.56、AD571S 羽根車部品_No.56、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.22、MI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.67