カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s421j」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ASG SMC

    ASG

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23

    ELPA
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389税込¥428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など