カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s421j」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,298~税込¥10,228~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数21モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23
ELPA¥599税込¥6591個欠品中◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M6X16図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など