カテゴリ
- トラック純正部品(92)
- 切削工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク純正部品(15)
- ヘルスケア(14)
- バイク部品(12)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(10)
- 制御機器(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- 保管用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- SMC(9)
- SWAGE-LINE(9)
- TRUSCO(10)
- イトーキ(4)
- ウェルチ・アレン(14)
- サンコーテクノ(8)
- セイコーインスツル(10)
- ナカオアルミ(12)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(14)
- 七星科学研究所(4)
- 三菱マテリアル(13)
- 千代田通商(5)
- 日野自動車(91)
- 若井産業(7)
- ブランドをもっと見る

モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ
セイコーインスツル¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から7日以内出荷高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
サーマルプリンター DPU-S445
Eppendorf(エッペンドルフ)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8アズワン品番63-8459-45





New Balance Boston
New Balance(ニューバランス)(3件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。形状ローカット製法セメント式甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー




配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(2巻)当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら