カテゴリ

  • 物流用品(1,316)
  • 農業機械(460)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
  • メカニカル部品(142)
  • 制御機器(132)
  • 切削工具(86)
  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 作業服(73)
  • バイク部品(70)
  • 測定用品(66)
  • 機構部品(58)
  • 家電(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 作業工具(40)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 建築金物(30)
  • 介護用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 事務用品(19)
  • 厨房用品(18)
  • オフィス家具(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • カー用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 防犯用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「s4l」の検索結果

3,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
    適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
  • SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
  • SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    743税込817
    1本
    3日以内出荷
    新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
    適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
  • 伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛

    伸縮式Mg対応ホワイトボード

    土牛(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
    シャフト寸法(mm)200~550
  • PPクラフトシート アクリサンデー

    PPクラフトシート

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(4件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    多色ジュースアップ3・4専用の替え芯
    用途多色ジュースアップ用替え芯材質(軸)樹脂幅(mm)筆記:0.2質量(g)0.61適合本体シリーズ名ジュースアップ3・ジュースアップ4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.07×3.07×93.3ボール径(Φmm)0.4(超極細)入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04

    パイロット(10件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4替芯LP3RF12S4(ブラック・ブルー・レッド・ブルーブラックのみ)インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯 パイロット

    ジュース アップ専用 ゲルインキボールペン替芯

    パイロット(8件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
    全長(mm)111シリーズジュース最大径(Φmm)6入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ロングタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    1,698税込1,868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • スモールローラー マイクロキューブ 好川産業

    スモールローラー マイクロキューブ

    好川産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
    ブラック材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォーム外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)260
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • ビニコン(水面用浮子) S型 気泡材研究所

    ビニコン(水面用浮子) S型

    気泡材研究所
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。
    用途フェンダー・ボンデン
  • ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカ

    ハイスホールソー 充電 センタードリル

    ユニカ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き サンコー(タイタン)

    【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,420g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは1丁掛け且つ安心の巻取式ロック付き。
    用途高所での墜落対策に使用。材質【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金、【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂、【肩・腿ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン【フルハーネスベルト】黒タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿ベルト】45規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)130機能巻取式ロック落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ(人体側)アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ショックアブソーバの種類第一種胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8胴ベルト
  • カセット 住友電工ハードメタル

    カセット

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高耐食ジャンクション二方出L カナフジ電工

    高耐食ジャンクション二方出L

    カナフジ電工
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • 亜鉛鉄板ジャンクション二方出 カナフジ電工

    亜鉛鉄板ジャンクション二方出

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • 給水用塩ビTS継手 45°エルボ エスロン

    給水用塩ビTS継手 45°エルボ

    エスロン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
    用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JS4型循環口 G1/2アングル オンダ製作所

    JS4型循環口 G1/2アングル

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)アクリル塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MPXX×2音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(ステン軽荷重用)

    MIYOSHI(小西製作所)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • 標準色 ジャンクション二方出 カナフジ電工

    標準色 ジャンクション二方出

    カナフジ電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    8,898税込9,788
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • タイロッドエンド GMB

    タイロッドエンド

    GMB
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
    用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロハイパーAW 継手 45°ショートベンド セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 45°ショートベンド

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状45°ショートベンド
  • ソフトリングスーファ方眼 コクヨ

    ソフトリングスーファ方眼

    コクヨ
    759税込835
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。 コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。 表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。 便利なPP製のポケット付き。
    仕様変形材質ポケット:PP枚数80枚方眼罫罫幅(mm)4材質(表紙)PP
...