カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
    • 鉄/鋼丸棒(16)
    • 鉄/鋼プレート(3)
    • ステンレス丸棒(1)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「s50c 丸棒」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径60Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径60Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmmノーブランド(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径50Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径50Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド【オーダー】フリープレート S50Cノーブランド(13件のレビュー)
932税込1,025
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径8Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(11件のレビュー)
869税込956
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径38Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径15Φmmノーブランド(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435Hノーブランド(3件のレビュー)
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒ノーブランド
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径12Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径14Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレートノーブランド(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業金象印 棒柄ショベル丸形浅香工業
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番64-8317-52肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
ロングショベル アメリカンタイプ 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ浅香工業
7,998税込8,798
1丁
8日以内出荷
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440Hノーブランド(1件のレビュー)
4,525税込4,978
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
硬鋼製Vブロック 大西測定工具硬鋼製Vブロック大西測定工具
31,980税込35,178
1セット(2個)
10日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。
用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。平行度(mm)0.005直角度(mm)±0.005(V溝)種別焼入品材質S50C