カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
    • マツダ純正品番先頭S5(2)
  • 建築金物(4)
    • クレセント(1)
  • 機構部品(25)
    • クランピング位置決め部品(1)
  • 作業工具(104)
    • ラジオペンチ(7)
    • 強力ニッパー(3)
  • 切削工具(112)
  • 農業機械(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 農具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s55c」の検索結果

551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス インストルメント (S55C) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S55C)

    MAZDA(マツダ)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (S55C) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (S55C)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
  • 輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) PIAA

    輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)

    PIAA(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
    商品タイプ撥水
  • きもの文庫 キンセイ

    きもの文庫

    キンセイ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    帯等を入れる。
    適合サイズタイプ台紙・内張りなし
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 埋込用化粧枠 日東工業

    埋込用化粧枠

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    5日以内出荷
  • オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
    用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • (08210)SNOW LEISURE MA トヨタ

    (08210)SNOW LEISURE MA

    トヨタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ) 帝金

    ピラー型スタンダード(ステンレスタイプ)

    帝金
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷
    周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱・フランジ/ステンレス製仕上ヘアライン
  • C-55B 6Sクレセント APLUS(クマモト)

    C-55B 6Sクレセント

    APLUS(クマモト)(6件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上電解メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-5/8W11 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-5/8W11

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9800溝数3
  • 高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
  • 55 Series(55-C95S) SMC

    55 Series(55-C95S)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工

    超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ

    岡崎精工
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
    用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • 高炭素鋼用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。トラスコ品番215-8396溝数3
  • ギフト箱 Cスクエア55ロング(S) ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 Cスクエア55ロング(S) ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    26,980税込29,678
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスでライン柄が入っています。
    材質コート紙、APET寸法(mm)160×90×55質量(g)45
  • 贈答箱 Cスクエア55BOX(S) ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    贈答箱 Cスクエア55BOX(S) ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    26,980税込29,678
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    クリアフタで中身が見えるギフト箱。身箱側面にツヤニスでライン柄が入っています。
    材質コート紙、APET寸法(mm)125×125×55質量(g)46
  • 10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-1-W8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-1-W8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番217-2377溝数4
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3501溝数4
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長A(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C表面処理完全無炭化焼入れ質量(g)370先端厚さ(mm)11.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。JIS規格JIS規格品
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(144件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
    用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ペンチ(JIS) モノタロウ

    ペンチ(JIS)

    モノタロウ(64件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
    材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
    用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
  • 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商

    10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品

    由良産商
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全鋼 鋸鎌 モノタロウ

    全鋼 鋸鎌

    モノタロウ(25件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
    用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
  • ロングノーズプライヤー モノタロウ

    ロングノーズプライヤー

    モノタロウ(158件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
    用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7形状A
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
  • 先長ラジオペンチ モノタロウ

    先長ラジオペンチ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
...