カテゴリ

  • 物流用品(1,358)
  • 制御機器(127)
  • メカニカル部品(67)
  • 測定用品(59)
  • 作業工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5m 150」の検索結果

関連キーワード
1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)

    三ツ星ベルト
    7,198税込7,918
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)5材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
  • STSプーリ S5M バンドー化学

    STSプーリ S5M

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形

    三ツ星ベルト
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
    材質ゴムベルト幅(mm)15.0種類シンクロベルトピッチ(mm)4.5ベルト厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S4.5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    プーリーA形適合ベルトS5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    プーリーB形適合ベルトS5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)

    三ツ星ベルト
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)

    大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
    仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150ミリランダムオービットサンダ マキタ

    150ミリランダムオービットサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
    用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • B57237S0150M000 EPCOS

    B57237S0150M000

    EPCOS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • タイラツプ150MM BIGM(丸山製作所)

    タイラツプ150MM

    BIGM(丸山製作所)
    96税込106
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイラツプ150MM図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
  • L Series(LEY25B-150M) SMC

    L Series(LEY25B-150M)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMET

    Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ

    KEMET
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    7,298税込8,028
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-150M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-150M

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気トロリ MR2-150L_モータ、ギヤ KITO(キトー)

    電気トロリ MR2-150L_モータ、ギヤ

    KITO(キトー)
    20税込22
    1個
    13日以内出荷
...