カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s6104」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所

    オイルプレッシャースイッチ

    二葉電機製作所(54件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
    材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    339税込373
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンス

    スイベルジョイント SJS形

    イハラサイエンス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • (MS61)TUBE,RADIAT ミツビシ

    (MS61)TUBE,RADIAT

    ミツビシ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。
    使用目的剪定
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    47,980税込52,778
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 1200TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50Wエコロジー商品省エネ
  • (MS610)チューブ、ドア エンジン 三菱ふそう

    (MS610)チューブ、ドア エンジン

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • (MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X2000) 三菱ふそう

    (MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X2000)

    三菱ふそう
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • (MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X10000) 三菱ふそう

    (MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X10000)

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS6000Aシリーズ(500M/1G/2GHz)

    SIGLENT
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大2GHz帯域・4ch対応ハイエンドオシロスコープ】500MHz/1GHz/2GHzの帯域ラインアップに対応。高速デジタル回路、高速シリアル通信、電源・SI解析など先端の研究開発・評価試験に最適。導入後の帯域アップグレードにも対応し、長期運用も安心。 【最大10GSa/s・500Mptsロングメモリ】最高5GSa/s(ESRモード時10GSa/s)の高速サンプリングと最大500Mptsメモリにより、高速現象と長時間波形を同時に高分解能で観測可能。 【高速波形更新&高度な解析】最大170,000波形/秒(シーケンスモード時750,000 wfm/s)の高速更新で、低発生頻度の異常も確実に捕捉。豊富な解析機能とハードウェアズームで詳細評価を実現。 【12.1インチタッチUIで快適操作】高解像度12.1インチタッチスクリーンを搭載。直感的なマルチタッチ操作と高速レスポンスで、日常のデバッグ作業を効率化。
    用途電気信号の波形の観測、研究用、デバック用仕様最高波形キャプチャレート:170000wfm/s(ノーマルモード)、750000wfm/s(シーケンスモード)、8-bit Hi-Resモードで最大16-bit、デジタルチャンネル:16ch質量(kg)5.5チャンネル数4ch+EXT分解能8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sメモリ長さ500M
  • WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 60°

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • ボルト (9S9D) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S9D)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • スクリュー (9S2E) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S2E)

    MAZDA(マツダ)
    55税込61
    1個
    翌々日出荷
  • FENDER,*PB-102C-S    61100463740ZC ホンダ

    FENDER,*PB-102C-S 61100463740ZC

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • UNIT COMP,SPARK   30410MAS612 ホンダ

    UNIT COMP,SPARK 30410MAS612

    ホンダ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
  • EMB,R ABS    61104MCA970 ホンダ

    EMB,R ABS 61104MCA970

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,*PB-102C-S    61100463000ZB ホンダ

    FENDER,*PB-102C-S 61100463000ZB

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • R/PWモーターRH(SG) スバル

    R/PWモーターRH(SG)

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • R/PWモーターLH(SG) スバル

    R/PWモーターLH(SG)

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ライオン交換キット LOWE(ライオン)

    ライオン交換キット

    LOWE(ライオン)
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    LS6104用交換キットです。上刃。受台。スプリングのセットです。
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610SP1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm P LSS610SP1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm P LSS610SP1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm P LSS610SP1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm P LSS610SP1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS MSS610SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS MSS610SPS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
  • 304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)

    304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm PS LSS610SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm PS LSS610SPS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PS LSS610SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PS LSS610SPS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS LSS610SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS LSS610SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606