カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- テープ(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「s6523」の検索結果

オイルシール(スバル)
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥528税込¥5811個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカースバル![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥239,800税込¥263,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
均等扇形ノズル VEPシリーズ
いけうち¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ
いけうち¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)





![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)