カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「s6531」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(スバル)

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカースバル
  • フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
  • フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    結線方式リード線式
  • メンバー リヤー セット (1K) MAZDA(マツダ)

    メンバー リヤー セット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    239,800税込263,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • クリモマスター カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター

    カノマックス(KANOMAX)
    229,800税込252,780
    1セット
    当日出荷
    1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
    用途建物・工場内の空調管理・環境測定。付属品プローブ(6531-21)質量(g)260電源単3乾電池×6本測定項目風速、風温、湿度、圧力本体質量(g)260測定方式熱線式測定精度±指示値の2%or0.02m/s風速測定範囲(m/s)0.01~30.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51×188分解能(m/s)0.01/0.1
  • 床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(2層用) ネグロス電工

    床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(2層用)

    ネグロス電工
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    43,980税込48,378
    1台
    16日以内出荷
    隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
    板厚(mm)6適合ボルトM12仕様塗装
  • 立上りラック用架台 ネグロス電工

    立上りラック用架台

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
    板厚(mm)6タイプ2層用内足仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ適合ボルトM12
  • スーパーヌメリとりカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパーヌメリとりカートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。
    材質ポリプロピレン交換目安約2か月
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
  • (06531)シールキット ホンダ

    (06531)シールキット

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
  • (06531)シールキット、A、パワーステアリング ホンダ

    (06531)シールキット、A、パワーステアリング

    ホンダ
    5,790税込6,369
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • LIGHT ASSY,HEAD   33100KCS653 ホンダ

    LIGHT ASSY,HEAD 33100KCS653

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE,STRG HANDLE    53100KCS650 ホンダ

    PIPE,STRG HANDLE 53100KCS650

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    67税込74
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-102-05-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6531アズワン品番65-7695-88
  • 均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ

    いけうち
    4,998税込5,498
    1個
    12日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
  • クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    319,800税込351,780
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-