Asmix(アスカ)翌日出荷
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。
DMなどもそのまま細断可能です。
オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。
細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
色ホワイトダストボックス容量(L)33仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可トラスコ品番158-7718幅(mm)410質量(kg)19高さ(mm)649タイプ静音/49db奥行(mm)295電源(V)AC100消費電力(W)320/330電源コード(m)1.6機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz)細断寸法(mm)最大:4×40投入口幅(mm)222/260最大細断枚数17/16定格使用時間(分)40寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16