カテゴリ
- 作業服(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 空調服(6)
- TDK(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 泉精器製作所(2)
- ハリケーン(2)
- ビクセン(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- マクセルイズミ(1)
- CoolHeat(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
「s7-k50」の検索結果

充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635全長(mm)370質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
充電式ケーブルカッター
泉¥169,800税込¥186,7801台当日出荷オートリバース機能搭載付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1仕様巻き込み式切断トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)
空調服(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から8日以内出荷スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)
空調服¥10,500税込¥11,5501着当日出荷から7日以内出荷JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合 高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用 耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。 LOI値29~32で、高い難燃性があります。 <ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。 ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。 ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。 脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。仕様LOI値:29~32セット内容服のみ機能帯電防止/難燃素材素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
防水リモートコントロール
RICOH(リコー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%
TDK¥769税込¥8461袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C1005許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%コンデンサファミリ = 積層TDK Cタイプ0402シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)
空調服(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着4日以内出荷から7日以内出荷吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
フォーカシングスクリーン
PENTAX(ペンタックス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ピントの山がつかみやすく、マニュアルフォーカス時も微妙なピント調節が容易です。対応機種KP/K-3Ⅱ/K-3Ⅱ/K-5Ⅱ/K-5Ⅱs/K-5/K-70/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-7
ハンドルkit
ハリケーン¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)
空調服¥6,398税込¥7,0381着7日以内出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。シンプル&スマート 。 どんなシーンにも馴染むオーソドックスデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。JIS T8118帯電防止規格適合。左右内側バッテリー専用ポケット材質ポリエステル65%/綿35%容量1着
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着7日以内出荷火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン。 オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍。JIS T8118帯電防止規格適合。高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用。優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です。モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します。LOI値29~32の高い難燃性。後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。左右内側バッテリー専用ポケット材質綿55%・モダクリル45%容量1着生地<ブレバノ(R)プラス>・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
Oリング P12
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷備考ドウフン規格MS653-A部品名称ネームプレート図解NoMS653MC-A-50HZ -A専用部品_No.7、MS653DR6S-K -A -A専用部品_No.7、MS653MC-A-60HZ -A専用部品_No.7
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格M12X50-11T部品名称6カクボルト図解NoMRS90D-500BSLT ブーム(3)部品_No.12、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.7、MRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.12、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.12、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.7、MRS90-500BSLT ブーム(3)部品_No.12、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.12、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.12、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.7
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格M10X140X32部品名称6カクボルト図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.5、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.18、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.3、MS615MC-50HZ フレーム部品_No.19、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.40、BSA-662 1062シリーズ HST部品_No.13、SSA-Z550 サブミッション取付・プロペラシャフト部品_No.15、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.10、MS615R4CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.10、MRS90-501BSLT カバー、デンドウブ部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) ドウフンクミツケ部品_No.3、MSV613L(13) フレーム部品_No.40、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.19、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.19、MS753DR6S-3K 動噴組付部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション取付部品_No.3など
バタフライバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合バタフライバルブ圧力10K