カテゴリ

  • 農業機械(1,503)
  • 物流用品(1,293)
  • バイク部品(1,281)
  • ねじ・ボルト・釘(1,063)
  • 制御機器(1,003)
  • 作業服(922)
  • 切削工具(899)
  • パソコン/周辺機器(642)
  • 空調・照明・電設資材(565)
  • 自動車補修部品(554)
  • 作業工具(541)
  • メカニカル部品(509)
  • 機構部品(364)
  • オフィス家具(352)
  • 配管・水廻り設備部材(344)
  • 測定用品(279)
  • 船舶用品・漁業資材(276)
  • 建築金物(268)
  • 科学研究・開発用品(231)
  • 学童・教育用品(211)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(196)
  • 自転車部品(186)
  • 事務用品(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • トラック用品・パーツ(158)
  • カー用品(156)
  • 電気材料(155)
  • 家電(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 卓上消耗品(100)
  • 厨房用品(91)
  • 住設機器(88)
  • 清掃用品(87)
  • 研磨材(86)
  • 医療(77)
  • 安全用品(74)
  • 安全標識(73)
  • 電動工具(69)
  • 溶接用品(66)
  • 介護用品(65)
  • 縫製用品(56)
  • 保管用品(52)
  • 安全保護具(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 手袋(46)
  • 空圧工具(43)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 梱包用品(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • バッテリー・電装(39)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 防犯用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 農具(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 整備工具・収納(18)
  • 防災用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 日用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • テープ(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 進物(2)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 完成車(1)

「s7」の検索結果

16,325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S7AW NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S7AWNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から18日以内出荷
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC動作特性モーメンタリー材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 S-7Suni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
001955S7 プライヤーレンチセット3本組 KNIPEX(クニペックス)001955S7 プライヤーレンチセット3本組KNIPEX(クニペックス)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35質量(g)1520
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S7PS 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S7PS室本鉄工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3508
SR05S7V2 XP POWERSR05S7V2XP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイティーフォースS7G 湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースS7G湘南ワイパーサプライ(SWS)
36,980税込40,678
1箱(60双)
3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業。手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9154材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
RG スーパーディスク S07A RG(レーシングギア)RG スーパーディスク S07ARG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所S7G-M250用圧着コマ泉精器製作所
7,098税込7,808
1個
当日出荷
オスダイス装着時に必要です。
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
マイティーフォースS7G(S) 湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースS7G(S)湘南ワイパーサプライ(SWS)
36,980税込40,678
1箱(60双)
3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業。手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9143材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー【リスト】ピンク、【本体】イエローサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
S7GM200R用ダイス 泉精器製作所S7GM200R用ダイス泉精器製作所
8,998税込9,898
1組
翌々日出荷
六角圧縮 対角22ミリ
適合ダイス:CU38~60-22トラスコ品番225-1595
ソフトバッグベーシック S7厚 エーワン[不織布]ソフトバッグベーシック S7厚エーワン[不織布]
11,980税込13,178
1セット(50枚×2袋)
5日以内出荷
両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×600×0材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
サーモスタツト,ウオータ  49054-S007 Kawasakiサーモスタツト,ウオータ 49054-S007Kawasaki
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49054-S007
Siemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用 SIEMENSSiemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
S7G-M200シリーズ用メスダイス150 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス150泉精器製作所
9,098税込10,008
1個
当日出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1571質量(g)50.0
S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用オスダイス38-70泉精器製作所
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様オスダイズ38-70トラスコ品番223-8907質量(g)66.5圧着範囲(mm2)38-70
T92S7D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))T92S7D12-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RG クラッチカバー S07A RG(レーシングギア)RG クラッチカバー S07ARG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
S7G-M200シリーズ用オスダイス 泉S7G-M200シリーズ用オスダイス
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
680S7W2103L401 NORCOMP680S7W2103L401NORCOMP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GIGA LEDヘッドバルブS7 カーメイトGIGA LEDヘッドバルブS7カーメイト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)95全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×74×34対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH7
GIGA LEDヘッドバルブS7 カーメイトGIGA LEDヘッドバルブS7カーメイト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)133全光束(Lm)7000(HI)/5600(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×87×48対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
【S7】 プラレール カレンダー 2026 永岡書店【S7】 プラレール カレンダー 2026永岡書店
1,250税込1,375
1冊
4日以内出荷
みんな大好き! プラレールの世界が12ヶ月の楽しいカレンダーになりました。壁掛けのビッグサイズでお子様でも書き込みやすいマス目の大きさ、さらに行事やイベントごとに楽しめるプラレールシールもたっぷりついています。(A4ヨコ/タテ210×ヨコ297ミリ)
判型A4ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名タカラトミー(監修)初版年月2025/09/10
RG クラッチセット Sディスク S07A RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク S07ARG(レーシングギア)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-25 Spartan-7開発ボードDIGILENT
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
S7GM200R用ダイス 泉精器製作所S7GM200R用ダイス泉精器製作所
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
S07鉄クローラー(L) ヤンマーS07鉄クローラー(L)ヤンマー
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5に適用される鉄クローラです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2 ,VIO20-3 ,B2-5
Oリング 2 S7 BIGM(丸山製作所)Oリング 2 S7BIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
8日以内出荷
部品名称Oリング 2 S7図解NoMS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、L40AS FO噴射装置部品_No.14、L50AS LO噴射装置部品_No.14、MS613DA-Y フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS653DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.39、MS413DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.39、MS513DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS513DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.37、L75AS FO噴射装置部品_No.14、MS753DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14など
GIGA LEDヘッド&フォグバルブS7 カーメイトGIGA LEDヘッド&フォグバルブS7カーメイト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)105全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
GIGA LEDヘッド&フォグバルブS7 カーメイトGIGA LEDヘッド&フォグバルブS7カーメイト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)107全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×74×34対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプHB3/HB4/HIR2共通
マイティーフォースS7G手首長ロング 湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースS7G手首長ロング湘南ワイパーサプライ(SWS)
42,980税込47,278
1箱(60双)
3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。手首の保護もリストバンド等の併用が必要ありません。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業。手袋の内履きとしても使用可能。手首が長いのでリストバンドの代わりとしても使用可能トラスコ品番357-9151材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)30中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴムHM-S7 ワークシューズ ローカット弘進ゴム
5,398税込5,938
1足
7日以内出荷
S7G-M250用スライドピン 泉精器製作所S7G-M250用スライドピン泉精器製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。トラスコ品番226-4595
S7GM200R用ダイス 泉精器製作所S7GM200R用ダイス泉精器製作所
8,998税込9,898
1組
7日以内出荷
JIS規格六角圧縮
S7-K65用固定刃 泉精器製作所S7-K65用固定刃泉精器製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
トラスコ品番354-4342
LEDヘッド&フォグバルブ S7 カーメイトLEDヘッド&フォグバルブ S7カーメイト
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
質量(g)105全光束(Lm)7000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31色温度(K)5000光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16共通
S7G-M250用圧着ヨーク 泉精器製作所S7G-M250用圧着ヨーク泉精器製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
メスダイス装着時に必要となります。
用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100 泉精器製作所S7G-M200シリーズ用メスダイス80-100泉精器製作所
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
仕様S7GM200シリーズ標準付属ダイストラスコ品番225-1588質量(g)68.5
液晶保護フィルム Acer Aspire S7 S7-392-F78U 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer Aspire S7 S7-392-F78U 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Aspire S7 S7-392-F78U取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
...