カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s761k」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S761K SWITCHCRAFT

    S761K

    SWITCHCRAFT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761K SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761K

    SWITCHCRAFT
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ S7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761KS15 SWITCHCRAFT

    S761KS15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト(R) (S4) MAZDA(マツダ)

    ダクト(R) (S4)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • カバー メインヒューズブロック (S1) MAZDA(マツダ)

    カバー メインヒューズブロック (S1)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • SPRING,R.VALVE PR   14761KS7000 ホンダ

    SPRING,R.VALVE PR 14761KS7000

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷