カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)

「s771b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベロスター パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    ベロスター

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
    仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(41件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • ロータンク用排水弁バルブ部 TOTO

    ロータンク用排水弁バルブ部

    TOTO(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
  • 弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO

    弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
  • ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクサイフォン弁座パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
    適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
  • ロータンクボールタップ エスコ

    ロータンクボールタップ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様対象タンク:S771B、S791B材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
  • ロータンク用給水穴ふさぎふた TOTO

    ロータンク用給水穴ふさぎふた

    TOTO
    119税込131
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ユニット ノック コントロール (B6) MAZDA(マツダ)

    ユニット ノック コントロール (B6)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • 横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) NEW CSタイプ TOTO

    横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) NEW CSタイプ

    TOTO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    使用地区寒冷地JIS規格JIS B 2061
c3771bd特集