カテゴリ

  • 制御機器(6,744)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,693)
  • バイク純正部品(4,175)
  • パソコン/周辺機器(4,152)
  • ねじ・ボルト・釘(3,865)
  • 自動車純正部品(3,785)
  • メカニカル部品(3,282)
  • 農業機械(2,490)
  • 切削工具(2,290)
  • バイク部品(2,252)
  • 作業服(1,776)
  • 測定用品(1,678)
  • 物流用品(1,482)
  • 作業工具(1,355)
  • 機構部品(1,313)
  • トラック純正部品(1,313)
  • オフィス家具(1,312)
  • 建築金物(874)
  • 科学研究・開発用品(846)
  • 家電(746)
  • 配管・水廻り設備部材(741)
  • 空調・照明・電設資材(679)
  • 電気材料(632)
  • 自動車補修部品(627)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(601)
  • 店舗什器・備品(453)
  • 自転車部品(405)
  • 建材・エクステリア(402)
  • 事務用品(398)
  • FA担当者のオススメ新商品(350)
  • 船舶用品・漁業資材(343)
  • 卓上消耗品(339)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(336)
  • 油圧機器・油圧ホース(313)
  • 梱包用品(257)
  • 研磨材(254)
  • 医療(245)
  • 厨房用品(208)
  • カー用品(201)
  • 保管用品(200)
  • 清掃用品(196)
  • 安全保護具(185)
  • 電動工具(182)
  • 安全標識(178)
  • トラック用品・パーツ(178)
  • 学童・教育用品(173)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(143)
  • 塗装・養生・内装用品(125)
  • 防犯用品(123)
  • 縫製用品(100)
  • 溶接用品(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(94)
  • 住設機器(91)
  • 安全用品(87)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 介護用品(80)
  • クリーンルーム用品(78)
  • 鈑金・塗装(78)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 整備工具・収納(63)
  • 日用品(61)
  • 手袋(61)
  • 空圧工具(58)
  • 防災用品(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(50)
  • バッテリー・電装(50)
  • ヘルスケア(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • マスク(42)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 農具(42)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 救急・衛生(38)
  • 食品・飲料(38)
  • 洗車・清掃(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • 接着剤・補修材(23)
  • タイヤ・足回り(18)
  • テープ(16)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 塗料(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 完成車(12)
  • 理美容(11)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 進物(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「s8」の検索結果

関連キーワード
61,475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冗長運転ユニット S8VK-R omron(オムロン)

    冗長運転ユニット S8VK-R

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと耐振動10~55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
  • S8-2405 CYNERGY3

    S8-2405

    CYNERGY3
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-T omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台端子台棒端子
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • 引手 S8KH1102 新日軽(LIXIL)

    引手 S8KH1102

    新日軽(LIXIL)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ブラック系適合シリーズアルプラ70、テクト3、出入口引違い戸
  • トルクスソケット S8 ベッセル

    トルクスソケット S8

    ベッセル
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
    用途トルクスねじ用差込角(mm)12.7全長(mm)75先端形状トルクス
  • Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)

    Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
  • スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • (S8D1)レギユレーター MAZDA(マツダ)

    (S8D1)レギユレーター

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • (S8A2)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (S8A2)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング (9S8F) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S8F)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング (9S8D) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S8D)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング (9S8B) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S8B)

    MAZDA(マツダ)
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • シム (9S8N) MAZDA(マツダ)

    シム (9S8N)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • (S8D1)オルタネーター MAZDA(マツダ)

    (S8D1)オルタネーター

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S8

    NOK
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-P0太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.24
  • ベアリング (9S8G) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S8G)

    MAZDA(マツダ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (B6S8) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (B6S8)

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S8

    NOK
    29税込32
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0505-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
  • (S8Y1)リング、 O MAZDA(マツダ)

    (S8Y1)リング、 O

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • マニホールド インレット (F2S8) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (F2S8)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M

    バンドー化学
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • ゲートタイプ ステンレス製(S8-10) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S8-10)

    サンキン
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1000×H800
  • ガスケット (F2S8) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (F2S8)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング (9S8H) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S8H)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ゲートタイプ ステンレス製(S8-15) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S8-15)

    サンキン
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1500×H800材質ステンレス製
  • コード ショート (F2S8) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (F2S8)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...