カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • スイッチング電源(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格出力電力(W)
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 150(2)
  • 300(2)
  • 600(2)
定格出力電圧(V)
  • DC5(2)
  • DC12(2)
  • DC15(2)
  • DC24(3)
  • DC48(2)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264
  • -(1)
  • AC100~240(2)
  • DC80~370(2)
  • DC120~350(2)
定格出力電流(A)
  • 0.65(2)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
形状
  • カバー付き(2)
端子形状
  • ねじ(2)
  • コネクタ(2)
ねじ・コネクタ
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8fs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
関連キーワード
スイッチング電源カテゴリ