絞り込み
定格出力電力(W)
- 15(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 105(2)
- 150(2)
- 300(2)
- 600(2)
定格出力電圧(V)
- DC24
- -(1)
- DC5(2)
- DC12(3)
- DC15(3)
- DC48(2)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(3)
- AC100~240(2)
- DC80~370(2)
- DC120~350(2)
定格出力電流(A)
- 0.65(2)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
- 14(2)
- 27(2)
形状
- DINレール直付き(1)
- カバー付き(2)
端子形状
- ねじ(2)
- コネクタ(2)
ねじ・コネクタ
ブランド
- omron(オムロン)(3)
omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「s8fs」の検索結果

スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000