「s8ig」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switch-SiG Panasonic(パナソニック)Switch-SiGPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)