カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8jx-p30024n」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合ファン(内蔵)有入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • スイッチング・パワーサプライ S8JX-Pシリーズ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8JX-Pシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    70日以内出荷
s8jx-n03024cd特集