カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「s8m1000」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M

    バンドー化学
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(90件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境メーター ケニス

    環境メーター

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
  • サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャー

    サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050

    ケルヒャー
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • 【レンタル】卓上タイプ導電率計 HORIBA

    【レンタル】卓上タイプ導電率計

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
    測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)