カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 自動車補修部品(2)

「s8m480 250」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • 両面STSベルト バンドー化学

    両面STSベルト

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M