カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「s8vs-09024be」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
電源(制御機器)カテゴリ